Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Universalschrank,BxT 1000x600mm,Tragl. 80kg,Stahl,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401324-0006
401324-0006
Artikel-Nr.:
     827-401324-0006
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Stahlboden für Universalschrank
  • Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 401324-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 401324-0002 reinorange RAL 2004
  • 401324-0003 feuerrot RAL 3000
  • 401324-0004 rubinrot RAL 3003
  • 401324-0005 enzianblau RAL 5010
  • 401324-0006 lichtblau RAL 5012
  • 401324-0007 resedagrün RAL 6011
  • 401324-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 401324-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 401324-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 401324-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden, Fachboden, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
4.2 kg
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, allzweckschrank, Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden, Fachboden, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020
ab € 22,82*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020
ab € 22,81*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020
ab € 22,84*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020
ab € 22,82*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020
ab € 22,81*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020
ab € 22,80*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020
ab € 22,81*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020
ab € 22,83*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020
ab € 22,81*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-020
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.