Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,HxBxT 2500x1060x635mm,Fachl. 330kg,6xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
311907
311907
311907
311907
311907
311907
311907
311907
Artikel-Nr.:
     827-311907
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG25610XS
EAN/GTIN:
     4250623710862
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Systemregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1060 x 635 mm
  • Feldlast 2500 kg
  • Fachlast 330 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Ebenen mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 100737 Fußblende, f. Steckregal, HxB 75x1000 mm, m. Aussteifungstraversen, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 304785 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1010x635 mm, Fachl. 330 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 311984 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1010x635 mm, Fachl. 330 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 369962 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1310x635 mm, Fachl. 330 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 589594 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x600 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 589754 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2500x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 589787 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2500x1000 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 599645 Fachteiler, f. Schraubregal, HxT 300x600 mm, Freistehend, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 599678 Schüttgutleiste, f. Steckregal, HxB 100x1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 599725 Schüttgutmulde, f. Steckregal, BxT 1000x600 mm, Stahl verzinkt
  • 599758 Muldenteiler, f. Steckregal, BxT 1000x600 mm, Stahl verzinkt
  • 599827 Kleiderstange, f. Steckregal, B 1000 mm, Stahl verzinkt
  • 601011 Doppel-Flügeltür, f. Steckregal, HxB 2500x1000 mm, Drehknopfgriff
  • 645491 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1310x635 mm, Fachl. 330 kg, 6xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 652511 Fachboden, f. Traversenregal, BxT 1000x600 mm, Fachl. 330 kg, m. Sicherheitskantung, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 868292 Pfosten, f. Grundregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 870181 Wannenboden, f. Steckregal, BxT 1000x600 mm, Fachl. 200 kg, m. Aufkantung, Falzung, verzinkt
  • 870523 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x600 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm
  • 870895 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2500x600 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Lochblech

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
635 mm
Fachlast:
330 kg
Feldlast:
2500 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
600 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Sicherheitskantung
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
65.51 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, grund regal, vom hofe grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,89*
€ 500,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,55*
€ 494,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,44*
€ 486,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,94*
€ 472,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,09*
€ 416,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 368,51*
Zubehör
Julius vom Hofe
K436030
ab € 14,20*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 6,92*
Zubehör
Hofe
HZA25610XS
ab € 223,91*
Zubehör
Hofe
HKA25610XS
ab € 286,86*
Zubehör
Hofe
HZA25613XS
ab € 280,74*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 26,94*
Zubehör
Hofe
K562510
ab € 135,07*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 41,81*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 24,76*
Zubehör
Hofe
K10060S/040
ab € 37,69*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 43,73*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 9,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR25060C
ab € 184,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.