Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Fachbodenregal-Anbaufeld 1000x600 mm 6 Fachböden lichtgrau Traglast 330 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
311984
311984
311984
311984
311984
311984
311984
311984
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHKA25610XS
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25610XS
EAN/GTIN:
     4250623708173
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Fachbodenregal, einseitig Lichtgrau RAL 7035

Anwendung
Universell einsetzbares Stahlregale für Lager und Werkstatt. Sie bieten Platz für Kartons, unpalletierte Ware und Behälter. Hohe Traglasten und zahlreiche Abmessungen erhältlich.

Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Böden schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Bodenkante 40 mm hoch
• Ausführung mit Diagonalstreben
• Verzinkte Regalrahmen und Böden mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau (Montagematerial verzinkt)
• Eine Fachbreite ab 1300 mm ist ideal zur Lagerung von großvolumigen Gütern

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• RAL-Gütezeichen 614/1, GS-geprüft

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
635 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
2500 kg
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
1010 mm
Nenntiefe:
600 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
330 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
6 STK
Nennlänge:
1000 mm
Höhe:
2500 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, schraubregal ar, anbau regal, schraubregal 6 böden, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 258,65*
€ 359,08*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 411,95*
€ 494,29*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,27*
€ 501,37*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,37*
€ 596,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,46*
€ 582,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,06*
€ 573,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,63*
€ 533,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,27*
€ 495,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 7,45*
Zubehör
Hofe
HZA25610XS
ab € 196,64*
Zubehör
Hofe
HZA25613XS
ab € 246,99*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 27,94*
Zubehör
Hofe
K562510
ab € 119,57*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 44,35*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 27,10*
Zubehör
Hofe
K10060S/040
ab € 34,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 37,07*
Zubehör
Eurokraft
612160
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.