Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelManager 420P Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
285441
285441
Artikel-Nr.:
     827-285441
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     S0915480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

DYMO LabelManager 420P Set

Sie haben die richtige Wahl getroffen: Das Dymo LabelManager 420P Set wird in einem Koffer geliefert. Zubehör und Gerät sind hervorragend sortiert und schnell zur Hand. Einfach in der Bedienung unterstützt Sie der LabelManager in der professionellen Beschriftung und Kennzeichnung von Ordner, Heftern und Büromaterialien. Ideal auch für die Beschriftung in der Verbrauchsmittellagerung geeignet. Sie können bis zu 15 Etikettenvorlagen speichern. Dank der Schnellzugrifftasten können Etikettenvorlagen einfach gestaltet und abgerufen werden. Das beleuchtete 4-zeilige Grafikdisplay ist übersichtlich und unterstützt Sie mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Sie können zwischen 8 Schriftarten, 7 Schriftgrößen, 10 unterschiedlichen Textstilen, 8 Rahmenstilen und Unterstreichung wählen. Sie möchten individuelle Etiketten mit Barcode Logo und Grafiken? Kein Problem! Erstellen Sie diese ganz einfach am Ihrem PC oder MAC mit Hilfe der Dymo Label-Software. Anschließend auf den LabelManager übertragen und fertig! Die passenden Schriftbänder in transparent, gelb, weiß, rot sowie ein Akku, ein Nezteil und ein USB-Kabel sind praktischen Set enthalten. Weitere Details: - Maße Gerät: L 215 x B 111 x H 57 mm - Lieferumfang: 1 x Transportkoffer, 1 x Gerät DYMO LabelManager 420P, 1 Lithium-Ionen-Akku, 1 Netzteil, 1 USB-Kabel, 4 x D1 Schriftbänder: 1 x D1 6 mm (Transparent), 1 x D1 9 mm (Gelb), 1 x D1 12 mm (Weiß), 1 x D1 19 mm (Rot) Sie möchten Ihre Regalkästen und Lagerregale beschriften, dann sind sie mit dem DYMO LabelManager 420P bestens ausgestattet. Schnell und effektiv schaffen Sie sich so Ihren Überblick in Lager und Büro.


Suchbegriffe:
S0915480

Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
57 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät, S0915480
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 225,15*
€ 273,85*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 250,04*
€ 300,60*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,60*
€ 357,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,81*
€ 353,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,37*
€ 320,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,57*
€ 312,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,04*
€ 297,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.