Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,110l,HxBxT 800x360x360mm,Bodenaufstellung,feuerfest,Korpus Alu schwarz,Deckel Alu schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255051
255051
Artikel-Nr.:
     827-255051
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631709809
EAN/GTIN:
     8713631709809
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 110 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 360 x 360 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Der Behälter ist feuerfest
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • schließt gedämpft
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Deckel aus Aluminium in schwarz

Zubehör:

  • 255013 Rollwagen, f. 110 l Abfallbehälter, HxLxB 45x370x370 mm, Gestell Alu, 4 Rollen

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltonne, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
110 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
800 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
360 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Deckel Funktion:
schließt gedämpft
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Deckel
Brandschutz:
feuerfest
Material Deckel:
Aluminium
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Aluminium
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
schwarz
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht:
4.555 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfallbehälter alu, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Wertstoff-Sammler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 198,03*
€ 258,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 198,25*
€ 259,00*
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 197,72*
€ 259,36*
Lager 827
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 218,93*
€ 286,54*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 274,01*
€ 393,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,19*
€ 338,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,50*
€ 310,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,93*
€ 260,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,56*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 45,75*
Zubehör
Vepa Bins
31004362
ab € 37,00*
Zubehör
Vepa Bins
31042944
ab € 61,78*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 35,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.