Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden,f. Palettenregal,2 Segmente,BxT 1825x750mm,Fachl. 2600kg,aufgelegt,MW 30x 30mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242229
242229
242229
Artikel-Nr.:
     827-242229
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     PH-GE180750
EAN/GTIN:
     4250623795029
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Palettenregal Gitterros...
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrostboden für Palettenregal
  • Bestehend aus 2 Segmenten
  • Breite x Tiefe 1825 x 750 mm
  • Für eine Fachlast von 2600 kg
  • der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt
  • Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Für Ihre Sicherheit: Zusätzliche Fachebenen können jederzeit nachträglich eingesetzt werden. Hierbei darf die zulässige Feldlast nicht überschritten werden

Suchbegriffe:
SLP-Regal, Fachboden, Gitterrostboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Serie:
GRAVIS
Möbeltyp:
Regal
Bauteil:
Gitterrostboden
für Regaltyp:
Palettenregal
geeignet für (Anwendung):
Einlagerung unpalettierter Ware // Staplerbedienung
Böden- / Ebenentyp:
Gitterrost
Maschenweite Boden:
30 x 30 mm
Tragstab Materialstärke:
1.5 mm
Höhe Tragstab:
35 mm
Böden / Ebenen Montage:
bündig aufgelegt
Breite:
1825 mm
Tiefe:
750 mm
Fachlast:
2600 kg
Segmente Anzahl:
2 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
24.8 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,16*
€ 165,77*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 134,88*
€ 166,56*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,91*
€ 173,87*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,02*
€ 180,29*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.