Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Rundrohr alusilber,m. Armlehnen,Sitz Stoff blau,Rücken Kunstfaser blau,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
240307
240307
240307
Artikel-Nr.:
     827-240307
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WCS08-002Z-AACE78-000600
EAN/GTIN:
     5901747580242
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • mit starren Armlehnen
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Kunstfaser) in blau
  • 35000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitz Breite x Tiefe 450 x 460 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 830 x 590 x 440 mm
  • Rücken aus Kunstfaser in blau
  • Rückseite aus Kunststoff in schwarz
  • Rückenform gerade
  • 6-fach stapelbar
  • Gewicht 7,5 kg

Suchbegriffe:
Stuhl, Besucherstuhl, Besprechungsstuhl, Konferenzstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen:
starre Armlehnen
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Kunstfaser)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Strapazierfähigkeit:
35000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
blau
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Material Rücken:
Kunstfaser
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken:
blau
Farbe Rücken Rückseite:
schwarz
Rückenform:
gerade
Höhe:
830 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
440 mm
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Farbe Ausführung:
alusilber
Gewicht (pro Stück):
7.5 kg
Gewicht:
28.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 60,1875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 295,63*
€ 351,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 292,61*
€ 348,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 278,44*
€ 331,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 275,38*
€ 327,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 240,75*
€ 286,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.