Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte,LED,1000 Lumen,Ein-/Aus-Schalter,Halteclip,Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235385
235385
235385
235385
235385
235385
235385
235385
235385
235385
235385
235385
Artikel-Nr.:
     827-235385
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.6010
EAN/GTIN:
     5708997360101
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Handleuchte
  • Höhe x Breite x Tiefe 94 x 104 x 38 mm
  • Leuchtmittel: LED
  • Energieeffizienzklasse A
  • Lichtstrom 1000 Lumen
  • Mit Ein-/Aus-Schalter und Halteclip
  • Leuchtdauer 15 h
  • Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
  • Ladezeit 5 h
  • Display mit Ladeanzeige
  • Mit Akku
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen

Suchbegriffe:
Industrieleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Leuchte, Universalleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Arbeitsplatzbelechtung

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Serie:
NOVA
Werkzeugtyp:
Zubehör
Leuchtmitteltyp:
LED
Energieeffizienzklasse:
A
Leuchtdauer:
15 h
Lichtstrom:
1000 Lumen
dimmbar:
ja
Spannungsversorgung:
Akku
Ladezeit:
5 h
Anzeige:
Ladeanzeige
Leuchte Ausstattung:
Ein-/Aus-Schalter und Halteclip
Leuchte Funktion:
Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
Höhe:
94 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
38 mm
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Gewicht:
0.25 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 41,58*
€ 52,60*
1 Tag
70
1
€ 5,50*
ab € 41,50*
€ 52,65*
5 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 41,78*
€ 52,70*
3 Tage
69
1
€ 4,99*
ab € 42,58*
€ 53,66*
Lager 827
19
1
Frei Haus
ab € 63,25*
€ 77,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,03*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,35*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.