Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsortierer,Grundmodul,f. 34,HxBxT 42x262x302mm,Ablage(n) ABS,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227664
227664
227664
227664
227664
227664
227664
Artikel-Nr.:
     827-227664
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-05055
EAN/GTIN:
     4052301088887
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Wandsortierer
  • Grundmodul
  • Höhe x Breite x Tiefe 42 x 262 x 302 mm
  • Mit Einschubleiste oben zur Beschriftung
  • Ablage(n) aus ABS in grau
  • Zur Wandmontage

Zubehör:

  • 227665 Wandsortierer, Ablagefach, f. 34, HxBxT 42x262x302 mm, Ablage(n) ABS, blau
  • 227666 Wandsortierer, Ablagefach, f. 34, HxBxT 42x262x302 mm, Ablage(n) ABS, rot
  • 227667 Wandsortierer, Ablagefach, f. 34, HxBxT 42x262x302 mm, Ablage(n) ABS, grün
  • 227668 Wandsortierer, Ablagefach, f. 34, HxBxT 42x262x302 mm, Ablage(n) ABS, gelb
  • 227669 Wandsortierer, Ablagefach, f. 34, HxBxT 42x262x302 mm, Ablage(n) ABS, grau
  • 227677 Beschriftungsclip klein, f. Wandsortierer
  • 227678 Beschriftungsclip groß, f. Wandsortierer

Suchbegriffe:
Auftragsplaner, Sortiertafel, Kartensortiertafel, Dokumentensortiertafel, Schubbentafel, Werkstattplaner, Werkstatt-Planer, Wandsortierer

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Wandsortierer
Modul:
Grundmodul
Höhe:
42 mm
Breite:
262 mm
Tiefe:
302 mm
Format:
DIN A4
Füllhöhe:
34 mm
Beschriftungsfeld:
Einschubleiste oben
Material Ablage:
ABS
Farbe Ablage:
grau
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Gewicht:
0.766 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 27,38*
1 Tag
9
1
€ 5,50*
ab € 21,09*
€ 28,40*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 29,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,68*
€ 30,48*
Lager 827
24
1
Frei Haus
ab € 31,28*
€ 41,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05059
ab € 3,16*
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05058
ab € 1,37*
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05054-010
ab € 10,47*
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05054-040
ab € 10,46*
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05054-080
ab € 10,47*
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05054-030
ab € 10,48*
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05054-020
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.