Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsclip für Wandsortierer FLAT/BIG, klein, LxBxH 28 x 20 x 28 mm, VE 5 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beschriftungsclip für Wandsortierer FLAT/BIG
Beschriftungsclip für Wandsortierer FLAT/BIG
Beschriftungsclip für Wandsortierer FLAT/BIG
Artikel-Nr.:
     103-570546
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-05058
EAN/GTIN:
     4052301088955
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Beschriftungsclip für Wandsortierer FLAT/BIG, klein, LxBxH 28 x 20 x 28 mm, VE 5 Stk.

Durch einfaches Stecksystem kann der Clip für die Beschriftung an die einzelnen Ablagefächern von beiden Seiten angebracht werden. Individuelle Beschriftung und Strukturierung der einzelnen Ablagefächer. In zwei verschiedenen Größen erhältlich.

Mit diesen praktischen Beschriftungsclips können die Fächer der Wandsortierer FLAT und BIG ganz einfach und individuell nach Bedarf gekennzeichnet werden. Für die Beschriftung der Ablagefächer z. B. mit Buchstaben, Ziffern, Uhrzeiten usw.
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Höhe:
28 mm
Länge:
28 mm
Material:
ABS
Farbe:
grau
Ausführung:
klein
Produkttyp:
Zubehör für Planungstafeln
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, eichner auftragsplaner, dokumenten sortiertafel, 570546 49, Clip, Clips, Halter, Zubehör, Zubehöre
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,33*
2 Tage
3
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 7,00*
€ 10,30*
4 Tage
2
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 7,13*
€ 10,60*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 10,66*
Lager 103
15
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 20,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,878* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-05059
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.