Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Stecktafel
>
Sortiertafel
>
Artikel
Eichner Wandsortierer "Big" - Grundmodul, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-61827-D57-9218-05055
Hersteller:
Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
9218-05055
EAN/GTIN:
4052301088887
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Mit dem robust gefertigtem Grundmodul für Wandsortierer "Big" wird eine individuelle Konfiguration der verschiedenen Aufbewahrungsmodule ermöglicht, unteranderem ist die Anbringung durch das durchdachte Stecksystem einfach möglich. Durch den ABS-Kunststoff sind alle Modelle äußerst widerstandsfähig. Das Grundmodul bietet stabilen Halt für Ihre Wandsortierer und überzeugt durch einfache Handhabung und leichtes Gewicht. Auch erhältlich als Grundmodul für Wandsortierer "Flat".
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Brasilien
Farbe:
Hellgrau
Adresse:
Eichner Organisation GmbH & Co. KG, Uferstraße 28, 96450 Coburg, info@eichner-org.de, Tel. 0956127070
Sicherheitshinweis:
www.eichner-org.com
... >
Lager 6922
>
Eichner Organisation
>
Eichner Organisation
Weitere Suchbegriffe:
Auftragsplaner
,
Dokumenten-Sortiertafel
,
Dokumentensortiertafel
,
Kartensortiertafel
,
Kartentafel
,
Schuppentafel
,
Sortiertafel
,
Werkstattplaner
,
kartensortiertafel din a4
,
dokumenten sortiertafel
,
sortiertafeln kaiser kraft
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,27*
€ 27,35*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 20,85*
€ 28,21*
Lager 1690
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 21,91*
€ 29,56*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,95*
€ 29,61*
Lager 1498
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 22,70*
€ 30,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsclip für Wandsortierer FLAT/BIG, groß, LxBxH 128 x 7 x 56 mm.
Kaiser+Kraft
9218-05059
€ 5,21*
Zubehör
Beschriftungsclip für Wandsortierer FLAT/BIG, klein, LxBxH 28 x 20 x 28 mm, VE 5 Stk.
Kaiser+Kraft
9218-05058
€ 2,32*
Zubehör
Wandsortierer BIG, für Format DIN A4, Füllhöhe 34 mm, Ablagefach blau.
Kaiser+Kraft
9218-05054-010
€ 15,17*
Zubehör
Wandsortierer BIG, für Format DIN A4, Füllhöhe 34 mm, Ablagefach gelb.
Kaiser+Kraft
9218-05054-040
€ 15,27*
Zubehör
Wandsortierer BIG, für Format DIN A4, Füllhöhe 34 mm, Ablagefach grau.
Kaiser+Kraft
9218-05054-080
€ 15,16*
Zubehör
Wandsortierer BIG, für Format DIN A4, Füllhöhe 34 mm, Ablagefach grün.
Kaiser+Kraft
9218-05054-030
€ 15,24*
Zubehör
Wandsortierer BIG, für Format DIN A4, Füllhöhe 34 mm, Ablagefach rot.
Kaiser+Kraft
9218-05054-020
€ 15,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.