Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsclip für Wandsortierer FLAT/BIG, groß, LxBxH 128 x 7 x 56 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsclip für Wandsortierer FLAT/BIG
Beschriftungsclip für Wandsortierer FLAT/BIG
Beschriftungsclip für Wandsortierer FLAT/BIG
Artikel-Nr.:
     103-570547
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-05059
EAN/GTIN:
     4052301088962
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Beschriftungsclip für Wandsortierer FLAT/BIG, groß, LxBxH 128 x 7 x 56 mm.

Durch einfaches Stecksystem kann der Clip für die Beschriftung an die einzelnen Ablagefächern von beiden Seiten angebracht werden. Individuelle Beschriftung und Strukturierung der einzelnen Ablagefächer. In zwei verschiedenen Größen erhältlich.

Mit diesen praktischen Beschriftungsclips können die Fächer der Wandsortierer FLAT und BIG ganz einfach und individuell nach Bedarf gekennzeichnet werden. Für die Beschriftung der Ablagefächer z. B. mit Namen, Fahrzeuge, Artikel usw.
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Höhe:
56 mm
Länge:
128 mm
Material:
ABS
Farbe:
grau
Ausführung:
groß
Produkttyp:
Zubehör für Planungstafeln
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, eichner auftragsplaner, dokumenten sortiertafel, 570547 49, Clip, Clips, Halter, Zubehör, Zubehöre
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,56*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 5,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 5,39*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 5,68*
Lager 103
110
1
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-05058
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.