Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner,HxB 600x900mm,kunststoffbeschichtet,magnethaftend,Tafel weiß,m. Raster,m. Zubehör-Set,Rahmen Alu silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
226044
226044
226044
Artikel-Nr.:
     827-226044
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466484.SPR
EAN/GTIN:
     4002390080378
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Jahresplaner
  • Höhe x Breite 600 x 900 mm
  • Tafeloberfläche mit Kunststoffbeschichtung - preisgünstigste Variante mit eingeschränkten Abwisch-Eigenschaften, ideal für gelegentliche und kurzfristige Nutzung
  • Oberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Tafel aus Stahl in weiß
  • oben Kalender Januar bis Dezember mit kompletter Wocheneinteilung, unten Tageseinteilung für Personen/Projekte
  • Magnetsymbole: Rechteck, Dreieck, Pfeil, Quadrat und Kreis, Magnetstreifen, 20 Namens-Profilschilder mit Kartonstreifen, 4 Schreiber, 1 Wischer und Ablageschale
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsplaner, Jahres-Planer, Jahresplantafel, Plantafel, Planungstafel, Wochenplaner, Wochen-Planer, Zeitplaner, Monatsplaner, Monats-Planer

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
MAULstandard
Informationsausstattung:
Planungstafel
Tafeltyp:
Jahresplaner
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Material Tafel:
Stahl
Oberfläche Tafel:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Farbe Tafel:
weiß
Tafel Ausstattung:
Magnetsymbole: Rechteck, Dreieck, Pfeil, Quadrat und Kreis,
Tafel Funktion:
oben Kalender Januar bis Dezember mit kompletter Wocheneinte
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
drehbar:
nein
schwenkbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
6.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, magnettafel 90 x 60 cm, magnet board, magnet-board maul, Arbeitsplaner, Jahres-Planer, Jahresplantafel, Wochenplaner, Wochen-Planer, Zeitplaner, Monatsplaner, Monats-Planer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 113,23*
€ 148,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,62*
€ 178,87*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.