Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monats-/Jahresplaner MAULstandard, inklusive Zubehör-Set, BxH 900 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monats-/Jahresplaner MAULstandard
Monats-/Jahresplaner MAULstandard
Monats-/Jahresplaner MAULstandard
Artikel-Nr.:
     103-528601
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466484.SPR
EAN/GTIN:
     4002390080378
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Monats-/Jahresplaner MAULstandard, inklusive Zubehör-Set, BxH 900 x 600 mm.

Oberer Bereich mit 2 x 6 Monate gedruckt, unterer Bereich eine Spalte mit Tages-Einteilung für Personen/Projekte. Volle Wochen-Einteilung aller 12 Monate, gedruckt. 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Inklusive Verbrauchsmaterial für die optimale Planung. Ideal für die Planungen und Informationen über Aktivitäten, Personaleinsatz, Projekte, Maschinen. Komplexe Planungen und Arbeitsabläufe sind schnell überschaubar und Änderungen schnell möglich, individuell bestückbar. Für eine moderne, flexible und schnelle Organisation.

Tafelfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch, Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, mit einer Aluminium-Ablageschale 250 mm lang. Umfangreiches Zubehörset inklusive: - Magnetsymbole, je ein Bogen (Rechteck 1 x 2 cm, Dreieck 1 x 1 cm, Pfeil 1 x 2 cm, Quadrat 1 x 1 cm, Kreis Ø 1 cm) - Magnetstreifen, Breite 1 cm - 20 Stück Namens-Profilschilder, C-Profil, Höhe 1 cm, Länge 5 cm - 20 Kartonstreifen für Namens-Profilschilder - 4 Boardmarker S (rot, blau, grün, schwarz) - 1 runder Tafelwischer
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
600 mm
Eigenschaft:
magnethaftend
Tafelmaterial:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Tafelfarbe:
weiß
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
silber
Gewicht:
4.26 kg
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, magnettafel 90 x 60 cm, magnet board, magnet-board maul, MAUL, 528601 49, Agile, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Präsentationstafel, Präsentationswand, Präsentationswände, Projektmanagement, QS-Board, QS-Boards, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Taskboard, Taskboards, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 112,65*
€ 145,30*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,43*
€ 178,85*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.