Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsstation,HxBxT 1010x430x380mm,m. Papierspender/Flaschenhalter/Abfallbehälter,Stahl,schwarzgrau,5 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224287
224287
224287
224287
Artikel-Nr.:
     827-224287
Herst.-Nr.:
     2015
EAN/GTIN:
     4030695020157
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Desinfektionsstation
  • Höhe x Breite x Tiefe 1010 x 430 x 380 mm
  • Mit mit Papierspender im Kopfteil, seitlicher Flaschenhalter und Abfallbehälter
  • aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarzgrau
  • 3 Lenk- und 2 Bremsrollen

Suchbegriffe:
Reinigungswagen, Reinigungsstation, Desinfektionsstation, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsmittel-Spender

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Desinfektionsstation
Höhe:
1010 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
380 mm
Spender Ausstattung:
Papierspender im Kopfteil, seitlicher Flaschenhalter, Abfall
Material Gehäuse:
Stahl
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:
schwarzgrau
Farbe Ausführung:
schwarzgrau
Rollen Anzahl / Art:
3 Lenk- und 2 Bremsrollen
Gewicht:
15.4 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,80*
€ 388,56*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,61*
€ 388,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,15*
€ 388,58*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,39*
€ 391,44*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 346,33*
€ 429,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,85*
€ 511,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,40*
€ 508,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,53*
€ 479,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,73*
€ 459,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,33*
€ 412,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.