Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreinigungsgel,parfüm-/silikonfrei,Geruch Zitrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222681
222681
Artikel-Nr.:
     827-222681
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     662743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Handreinigungsgel
  • parfüm- und silikonfrei
  • entfernt hartnäckige Verschmutzungen
  • Geruch Zitrone
  • Lieferumfang: ohne Pumpe, bitte separat bestellen

Zubehör:

  • 222680 Pumpe f. Seifenkanister

Suchbegriffe:
Flüssigseife, Handreinigungsmittel, Handseife, Handwaschmittel, Handwaschseife, Seife, Seifenspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Waschcreme, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, WC-Ausstattung, Spender

Weitere Informationen:
Seifentyp:
Handreinigungsgel
Seife Eigenschaft:
parfüm- und silikonfrei
Geruch:
Zitrone
Verschmutzungsgrad:
hartnäckige Verschmutzungen
pH-Wert bei 20° C:
8-9
Lieferumfang:
ohne Pumpe
Gewicht:
4.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger mit reibemittel, handreiniger, handreiniger 4,5 l, Flüssigseife, Handseife, Handwaschseife, Seife, Seifenspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Waschcreme, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, WC-Ausstattung, Spender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 30,63*
€ 41,36*
3 Tage
14
€ 12,90*
ab € 35,60*
€ 47,74*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
POMPDRE
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.