Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpe
Pumpe
Artikel-Nr.:
     315-POMPDRE
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     POMPDRE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

Die Handreinigungspaste Special ist besonders für den Bedarf der Kfz- und Bau-Branche sowie der metallverarbeitenden Industrie geeignet. Dank hautfreundlicher Reibemittel wird auch hartnäckiger Schmutz entfernt und die Haut gründlich gereinigt.

Hinweise zur Anwendung: Verreiben Sie eine kleine Menge der Paste in Ihren Händen, geben Sie etwas Wasser dazu und reiben Sie anschließend weiter kräftig die Hände aneinander. Wenn sich der Schmutz gelöst hat, waschen Sie diesen und die Reinigungspaste sorgfältig ab.

Weitere Details:

  • Silikonfrei
  • Kanister: 4,2 kg
  • pH-Wert: 8-9
  • Für eine leichtere Dosierung ist die Pumpe (POMPDRE) optional erhältlich
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
Pumpe
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger mit reibemittel, handreiniger, handwaschpaste kanister, Hand cleanser, Handreinigungsgel für Werkstätten, Hautfreundliches Reibemittel, Hände reinigen, Reinigungsgel, starke Handreinigungsgel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 31,90*
€ 43,57*
Lager 315
6
€ 12,90*
ab € 33,85*
€ 46,03*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
662743
ab € 30,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.