Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längstraversen,f. Palettenregal,B 1825mm,Fachl. 2200kg,eingehängt,Stahl,RAL2001


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221062
221062
221062
Artikel-Nr.:
     827-221062
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212351415
EAN/GTIN:
     4026212351415
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
Längstraversen für Palettenregal
  • Breite 1825 mm
  • Für eine Fachlast von 2200 kg
  • Schraubsystem
  • der Boden wird Die Längstraversen werden mit 4-Haken-Agraffe in den Ständerrahmen eingehangen und verschraubt
  • Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Suchbegriffe:
Fachboden, Großfachregal, Lagerregal, Palettenregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Längstraversen
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Palettenregal
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Böden / Ebenen Montage:
eingehängt
Breite:
1825 mm
Fachlast:
2200 kg
Böden / Ebenen Stabilität:
geschlossene Kastenprofile
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange // RAL2001
Gewicht:
14.9432 kg
Weitere Suchbegriffe: Traverse Palettenregal, Traverse für Palettenregal, Stufenholm Weitspannregal, Stufentraverse Weitspannregal, Weitspannregal Stufenholm, Weitspannregal Traverse, palettenregaltraverse meta, traverse palettenregal, Fachboden, Großfachregal, Lagerregal, Palettenregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 181,04*
€ 215,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 179,58*
€ 213,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,98*
€ 203,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 166,21*
€ 197,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,22*
€ 172,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.