Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbeutel,LDPE,transparent,30 µm,HxB innen 1800x700mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
217034
217034
217034
217034
Artikel-Nr.:
     827-217034
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SLP90A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutel
Faltenbeutel
Faltentasche
Folienbeutel
Faltenbeutel
  • Aus LDPE in transparent
  • Stärke 30 µm
  • Höhe x Breite innen 1800 x 700 mm
  • Verschließbar mit Garn, Klammern oder Klebeband

Suchbegriffe:
Beutel, Faltenbeutel, Faltentasche, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Faltenbeutel
Material:
LDPE
Materialstärke:
30 µm
Innenhöhe:
1800 mm
Innenlänge:
900 mm
Innenbreite:
700 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Verschluss:
Garn, Klammern oder Klebeband
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
23.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 169,38*
€ 208,88*
2 Tage
25
€ 12,90*
ab € 134,39*
€ 236,73*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 208,88*
€ 248,57
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 208,03*
€ 247,56
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 193,49*
€ 230,25
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 180,38*
€ 214,65
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 169,38*
€ 201,56
pro Dose
1 Dose enthält 150 Stück (ab € 1,1292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.