Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 900 x 700 x 1800 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 900 x 700 x 1800 mm
PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 900 x 700 x 1800 mm
PE-Faltenbeutel 30 μ RAJA 900 x 700 x 1800 mm
Artikel-Nr.:
     315-SLP90A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SLP90A
EAN/GTIN:
     4058409074692
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
rajapack faltenbeutel
faltenbeutel
Durch die praktische Seitenfalte bietet der Faltenbeutel zusätzlich Raum - ideal für voluminöse Produkte. Mit den Faltenbeuteln können Sie lose Kleinteile und leichte Produkte zum Lagern und Transport verpacken. So sind diese bestens geschützt.
  • Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
  • Qualität: LDPE, 30 µ
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
1,800 MM
Innenmaß Öffnung:
900 MM
Falte:
700 MM
Weitere Suchbegriffe: beutel, ldpe, rajapack, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, voluminöse produkte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
25
€ 12,90*
ab € 133,88*
€ 235,58*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 193,66*
€ 236,88*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 235,58*
€ 280,34
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 226,32*
€ 269,32
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 191,33*
€ 227,68
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 170,68*
€ 203,11
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 141,71*
€ 168,63
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 133,88*
€ 159,32
pro Dose
1 Dose enthält 150 Stück (ab € 0,89254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.