Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1950x1200x600mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210155-0024
210155-0024
Artikel-Nr.:
     827-210155-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-120-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Allzweckschrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 600 mm
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 17 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 210155-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 210155-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 210155-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 210155-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 210155-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 210155-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 210175-0001 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., zinkgelb RAL 1018
  • 210175-0002 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., reinorange RAL 2004
  • 210175-0003 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., feuerrot RAL 3000
  • 210175-0004 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., rubinrot RAL 3003
  • 210175-0005 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., enzianblau RAL 5010
  • 210175-0006 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., lichtblau RAL 5012
  • 210175-0007 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., resedagrün RAL 6011
  • 210175-0008 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., anthrazitgrau RAL 7016
  • 210175-0009 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., lichtgrau RAL 7035
  • 210175-0010 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., tiefschwarz RAL 9005
  • 210175-0011 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x600 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Stahlschrank, Regal für Büro, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büro-Möbel, Büroregal, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Ordnerhöhen:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
85 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Stahlschrank, Regal für Büro, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büro-Möbel, Büroregal, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 682,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,21*
€ 943,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,43*
€ 940,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,72*
€ 915,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,22*
€ 879,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,31*
€ 811,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 33,97*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 33,89*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 34,09*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 34,16*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 34,15*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 33,96*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 33,98*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 34,00*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 33,99*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 33,96*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012
ab € 33,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.