Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten,HxLxB 54x80x53mm,Polystyrol,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
203858
203858
203858
Artikel-Nr.:
     827-203858
Herst.-Nr.:
     11110 01 12
EAN/GTIN:
     4031022025623
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkästen Schubladenmagazin
einsatzkasten lxbxh 80 x 53 x 54 mm
Einsatzkasten
  • Geeignet für Werkzeugkoffer, Schubladen oder Schränke
  • Höhe x Länge x Breite 54 x 80 x 53 mm
  • Aus Polystyrol
  • In blau

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Einsatzkasten
geeignet für (Produkt/Material):
Werkzeugkoffer, Schubladen, Schränke
Euronorm:
nein
Höhe:
54 mm
Länge:
80 mm
Breite:
53 mm
Material:
Polystyrol
Lebensmittelgeeignet:
nein
Farbe:
blau
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: einsatz-kasten blau, einsatz kasten, Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerkasten, Schubladenmagazin, Schubladeneinsatz, Schubladenbox, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,89*
€ 48,74*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,55*
€ 53,06*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,99*
€ 53,70*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 71,92*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 60,55*
€ 75,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,82*
€ 54,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,63*
€ 51,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,89*
€ 51,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,93*
€ 49,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,89*
€ 43,90
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 16,71*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 17,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 16,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 24,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 23,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E821944
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.