Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Polystyrol, LxBxH 80x53x54 mm, Farbe blau, VE50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten, Polystyrol, LxBxH 80x53x54 mm, Farbe blau, VE50 Stück
Einsatzkasten, Polystyrol, LxBxH 80x53x54 mm, Farbe blau, VE50 Stück
Einsatzkasten, Polystyrol, LxBxH 80x53x54 mm, Farbe blau, VE50 Stück
Einsatzkasten, Polystyrol, LxBxH 80x53x54 mm, Farbe blau, VE50 Stück
Einsatzkasten, Polystyrol, LxBxH 80x53x54 mm, Farbe blau, VE50 Stück
Einsatzkasten, Polystyrol, LxBxH 80x53x54 mm, Farbe blau, VE50 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E863709
Herst.-Nr.:
     E863709
EAN/GTIN:
     4031022025623
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkästen Schubladenmagazin
einsatzkasten lxbxh 80 x 53 x 54 mm
∙ Einsatzkästen aus hochschlagfestem Polystyrol ∙ Für Schubladen und Schränke sowie Sortimentskästen∙ Wahlweise in rot, grau, gelb, grün, blau
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Höhe:
54 mm
Außenmaße L x B x H:
80 x 53 x 54 mm
Farbe:
blau
VE:
50
Außenmaß Länge:
80 mm
Breite:
53 mm
Außenmaß Höhe:
54 mm
Außenmaß Breite:
53 mm
Länge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: einsatz-kasten blau, einsatz kasten, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Kunststoff-Behälter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,02*
€ 48,49*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,55*
€ 52,79*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,03*
€ 53,43*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 58,13*
€ 71,68*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 60,66*
€ 75,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,07*
€ 89,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,27*
€ 88,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,74*
€ 84,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,89*
€ 81,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 67,37*
€ 80,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,66*
€ 72,19
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,2132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 16,71*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 17,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 16,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 24,62*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 23,98*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E821944
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.