Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, Polystyrol, glasklar,für Einsatzkästen LxBxH 49x49x40 mm, VE 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckel, Polystyrol, glasklar,für Einsatzkästen LxBxH 49x49x40 mm, VE 50 Stück
Deckel, Polystyrol, glasklar,für Einsatzkästen LxBxH 49x49x40 mm, VE 50 Stück
Deckel, Polystyrol, glasklar,für Einsatzkästen LxBxH 49x49x40 mm, VE 50 Stück
Deckel, Polystyrol, glasklar,für Einsatzkästen LxBxH 49x49x40 mm, VE 50 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E821942
Herst.-Nr.:
     11930 01 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Staubdeckel Einsatzkasten
deckel stapelbehälter
∙ Aus glasklarem Polystyrol in verschiedenen Größen
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
passend für:
E 863 695 - 699
Abmessungen B x L x H:
49 x 49 x 40 mm
VE:
50
Breite:
49 mm
Länge:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör zu Boxen, Zubehör zu Lager-und Materialboxen, Zubehör zu Lagerboxen, Zubehör zu Material-und Lagerboxen, Zubehör zu Materialboxen, Zubehör zu Kleinteilekästen, Deckel für Einsatzkästen, Zubehör zu Einsatzkästen, Deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 34,10*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 35,27*
€ 47,86*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,86*
€ 56,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,14*
€ 56,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,58*
€ 50,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,24*
€ 49,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,45*
€ 48,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,27*
€ 41,97
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.