Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. 3x220l Fass,Auffangvol. 225l,HxBxT 210x1870x870mm,m. Lochplatte PE,glatter Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201220
201220
Artikel-Nr.:
     827-201220
Herst.-Nr.:
     KN-PO3/LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 3 x 220-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 225 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 210 x 1870 x 870 mm
  • Aus Hochdruck-Polyethylen
  • Ausgestattet mit Lochplatte aus Polyethylen
  • glatter Boden

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
PE-Fassbock, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Polyethylen-Auffangwanne, PE-Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Polyethylen, Großraum-Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Schutzwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
225 l
Kapazität:
3 x 220-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
210 mm
Breite:
1870 mm
Tiefe:
870 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Auffangwanne Ausstattung:
Lochplatte
Material Gitterrost:
Polyethylen
Unterbau:
glatter Boden
unterfahrbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
77 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, fasswanne gfk, fasswanne, ibc-auffangwanne polyethylen, PE-Fassbock, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne für KTC/IBC, Polyethylen-Auffangwanne, PE-Auffangwanne für KTC/IBC, Auffangwanne aus Polyethylen, Großraum-Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Schutzwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 722,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,56*
€ 975,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,84*
€ 962,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,93*
€ 930,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,99*
€ 903,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,74*
€ 860,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.