Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Drehstuhl,Synchronmech.,Armlehnen verst.,Sitz Stoff grün,Sitz HxBxT 450-560x580x470-520mm,Rücken Stoff grün,Universalrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184739
184739
184739
184739
Artikel-Nr.:
     827-184739
Hersteller:
     LÖFFLER
Herst.-Nr.:
     PM 885E 811 K5 A08 000 000 00
EAN/GTIN:
     4250660222113
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Schwerlast-Drehstuhl
  • Synchronmechanik mit Schiebesitz, 5-fach arretierbar
  • Ausgestattet mit seitlicher Federkraftverstellung von 65 bis 140 kg
  • mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen
  • Muldensitz mit Federkernkissen mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in grün
  • Sitztiefenverstellung/-dämpfung
  • Sitzunterstützung durch ERGO TOP®-Technologie
  • belastbar bis 175 kg
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 - 560 x 580 x 470 - 520 mm
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in grün
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Rücken Höhe 650 - 720 mm
  • Mit Universalrollen
  • Gewicht 33 kg
  • 30 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, Stuhl, Schwerlaststuhl

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik mit Schiebesitz
Stuhlmechanik Einstellung:
5-fach arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
seitliche Federkraftverstellung 65 - 140 kg
Armlehnen:
höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
Sitztyp:
Muldensitz mit Federkernkissen
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
grün
Sitzeinstellung:
bewegliche Sitzmechanik/Sitztiefe
Sitzunterstützung:
ERGO TOP®-Technologie
Sitzhöhe:
450-560 mm
Sitzbreite:
580 mm
Sitztiefe:
470-520 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Rückenbezug:
grün
Rückenhöhe:
650-720 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Universalrollen
Sitzlast:
175 kg
Breite:
800 mm
Tiefe:
720 mm
Garantie:
30 Jahre
Gewicht:
33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.047,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,68*
€ 1.365,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,13*
€ 1.360,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,78*
€ 1.313,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,06*
€ 1.280,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,24*
€ 1.246,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.