Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,Armlehnen verst.,Kopfstütze,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 430-530x460x460-510mm,hoher Rücken schwarz,Rücken Stoff schwarz,Fußkreuz Alu,Universalrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184703
184703
Artikel-Nr.:
     827-184703
Hersteller:
     LÖFFLER
Herst.-Nr.:
     TG 2451 111 45 A10 000 000 00
EAN/GTIN:
     4250660201101
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik, 5-fach arretierbar
  • Ausgestattet mit Gewichtsregulierung von 45 - 120 kg
  • mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen
  • mit integrierter Kopfstütze
  • Muldensitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
  • 100000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
  • bewegliche Sitzmechanik
  • Sitzunterstützung durch ERGO TOP®-Technologie
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 530 x 460 x 460 - 510 mm
  • hohe Rückenlehne in schwarz
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Fußkreuz aus Aluminium, poliert
  • Mit Universalrollen
  • Gewicht 25 kg
  • 30 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, Schreibtischstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Löffler
Serie:
TANGO
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
5-fach arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
Gewichtsregulierung 45 - 120 kg
Kopfstütze:
integriert
Armlehnen:
höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
Sitztyp:
Muldensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Farbe Sitz:
schwarz
Strapazierfähigkeit:
100000 Scheuertouren
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
Sitzeinstellung:
bewegliche Sitzmechanik/Sitztiefe
Sitzunterstützung:
ERGO TOP®-Technologie
Sitzhöhe:
430-530 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
460-510 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Rücken Ausführung:
hohe Rückenlehne
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
poliert
Material Fußkreuz:
Aluminium
Oberfläche Fußkreuz:
poliert
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Universalrollen
Breite:
680 mm
Tiefe:
680 mm
Garantie:
30 Jahre
Gewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 584,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,59*
€ 817,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,77*
€ 800,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,92*
€ 767,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,95*
€ 740,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,62*
€ 695,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.