Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell,f. Klappkastenmagazin,LxB 1285x638mm,Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149730
149730
Artikel-Nr.:
     827-149730
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     464580
EAN/GTIN:
     4005187645804
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Ständerrahmen für Sichtlagerkästen
fahrgestell für behälter
Fahrgestell
  • für Klappkastenmagazin
  • Länge x Breite 1285 x 638 mm
  • aus Metall

Zubehör:

  • 149716 Klappkastenmagazin, HxBxT 355x600x311 mm, 2 Kästen, Gehäuse blau
  • 149717 Klappkastenmagazin, HxBxT 240x600x200 mm, 3 Kästen, Gehäuse blau
  • 149719 Klappkastenmagazin, HxBxT 210x600x172 mm, 4 Kästen, Gehäuse blau
  • 149720 Klappkastenmagazin, HxBxT 165x600x135 mm, 5 Kästen, Gehäuse blau
  • 149721 Klappkastenmagazin, HxBxT 115x600x95 mm, 6 Kästen, Gehäuse blau
  • 149722 Klappkastenmagazin, HxBxT 80x600x65 mm, 9 Kästen, Gehäuse blau

Suchbegriffe:
Klappkasten-Magazin, Klappkiste, Klarsicht-Magazin, Klarsichtmagazin, Kleinteile-Lagerung, Magazinwand, Regal

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Länge:
1285 mm
Breite:
638 mm
Material:
Metall
Gewicht:
5.69 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappkasten-Magazin, Klappkiste, Klarsicht-Magazin, Klarsichtmagazin, Kleinteile-Lagerung, Magazinwand, Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 193,26*
€ 237,69*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 268,25*
€ 323,09*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,09*
€ 384,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,47*
€ 380,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,57*
€ 346,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
464400
ab € 67,40*
Zubehör
Allit
464440
ab € 10,40*
Zubehör
Allit
464410
ab € 37,89*
Zubehör
Allit
464430
ab € 16,85*
Zubehör
Allit
464450
ab € 7,84*
Zubehör
Allit
464420
ab € 32,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.