Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit VarioPlus ProFlip 6 Ablageschale Rechteckig HIPS, Polystyrol (PS) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit VarioPlus ProFlip 6 Ablageschale Rechteckig HIPS, Polystyrol (PS) Blau
Allit VarioPlus ProFlip 6 Ablageschale Rechteckig HIPS, Polystyrol (PS) Blau
Allit VarioPlus ProFlip 6 Ablageschale Rechteckig HIPS, Polystyrol (PS) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80252613
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     464440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Klappschüttenmagazin VarioPlus ProFlip Kunststoff-Kleinteilemagazine mit herausnehmbaren Klappschütten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ablageschale
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteckig
Material
HIPS, Polystyrol (PS)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Spritzwasserschutz
Ja
Schlagfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Langlebige Design
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
115 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
464500
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.