Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,60l,HxØ 680x420mm,Korpus PE schwarz,Deckel PE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147400
147400
Artikel-Nr.:
     827-147400
Herst.-Nr.:
     1774
EAN/GTIN:
     4030695017744
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallbehälter
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Inhalt 60 l
  • Höhe x Durchmesser 680 x 420 mm
  • Mit Auflagedeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Korpus aus Polyethylen in schwarz
  • Deckel aus Polyethylen in schwarz
  • mit seitlichen Griffen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfalltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalleimer, Abfallbehälter Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Inhalt:
60 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
680 mm
Durchmesser:
420 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Material Deckel:
Polyethylen
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
schwarz
Anti-Fingerprint:
nein
fahrbar:
nein
Griff:
seitliche Griffe
stapelbar:
ja
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne 60l kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 60l, Abfallsammler, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalleimer, Abfallbehälter Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 62,41*
€ 84,23*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 55,41*
€ 96,75*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,84*
€ 97,07*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,59*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.