Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Roman', 60 Liter, 680 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Roman- 30 Liter (Art. 17380)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Roman- 30 Liter (Art. 17380)
Anwendungsbeispiel: Platzsparende Lagerung der Abfallbehälter durch stapeln
Anwendungsbeispiel: auch verschiedene Größen ineinander stapelbar
Anwendungsbeispiel: 45 Liter aus Polythylen, mit Deckel(Art.1773)
Artikel-Nr.:
     328-17382
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695017744
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
  • Material: Polyethylen, recycelbar
  • mit abnehmbarem Deckel

|
  • stapelbar und somit leicht und platzsparend zu lagern
  • Vermeidung von Gerüchen durch abnehmbaren Deckel
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
60 Liter
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamtdurchmesser:
420 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Polyethylen, recycelbar
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Cubo
Eigenschaft:
mit abnehmbarem Deckel
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne 60l kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 60l, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Cubo, Roman, VAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 62,43*
€ 84,35*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 55,42*
€ 96,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,85*
€ 97,21*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 29,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,77*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.