Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 60l Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11327196
11327196
11327196
Artikel-Nr.:
     2011-11327196
Herst.-Nr.:
     1774
EAN/GTIN:
     4030695017744
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallsammler aus recycelbarem Polyäthylen; Durchmesser: 420 mm; Höhe: 680 mm; Inhalt: 60 Liter; Material: recycelbarem Polyäthylen; Farbe: schwarz
Dieser Abfallsammler aus recycelbarem Polyäthylen ist mit einem Deckel ausgestattet. Der Müllbehälter hat 2 praktische Tragegriffe und hat ein Volumen von 60l. Die Behälter sind stapelbar und somit rationell lagerfähig.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 62,41*
€ 84,23*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 55,41*
€ 96,75*
Lager 2011
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,84*
€ 97,07*
Preise: Lager 2011
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2011
Versand: Lager 2011
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,59*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.