Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,Freischwinger Rundrohr verchromt,m. Armlehnen,Sitz Stoff bordeaux,ergonomisch gewölbte Rückenlehne,Rücken Stoff bordeaux,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
146808
146808
146808
146808
146808
Artikel-Nr.:
     827-146808
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV39A G27
EAN/GTIN:
     4014296960944
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • Freischwinger aus Rundrohr-Stahl verchromt
  • mit starren Armlehnen
  • Muldensitz mit Polster
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in bordeaux
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 450 x 480 x 450 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 480 x 560 mm
  • ergonomisch gewölbte Rückenlehne
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in bordeaux
  • Rückenform gerade
  • Gestell mit Kippschutzgleiter
  • Gewicht 19 kg
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Stuhl, Stapelstuhl, Polsterstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Visit 20
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
Freischwinger
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen:
starre Armlehnen
Sitztyp:
Muldensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
bordeaux
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzunterstützung:
keine
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Rücken Ausführung:
ergonomisch gewölbte Rückenlehne
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Rückenbezug:
bordeaux
Rückenform:
gerade
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
Höhe:
850 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
560 mm
klappbar:
nein
Unterbau:
Kippschutzgleiter
Garantie:
3 Jahre
Gewicht (pro Stück):
19 kg
Gewicht:
47.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 124,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 301,14*
€ 358,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 298,04*
€ 354,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 286,34*
€ 340,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 277,77*
€ 330,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 248,21*
€ 295,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.