Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß chrom,Sitz Stoff dunkelblau,Netzrücken schwarz,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
146751
146751
146751
146751
146751
Artikel-Nr.:
     827-146751
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV290 G280
EAN/GTIN:
     4014296356235
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Stahl in chrom
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in dunkelblau
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 x 480 x 450 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 830 x 480 x 560 mm
  • Netzrückenlehne aus Netzgewebe in schwarz
  • Rückenform gerade
  • 2-fach stapelbar
  • Gewicht 31 kg
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Stuhl, Bürostuhl, Stapelstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Visit 10
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
chrom
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Sitztyp:
Muldensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Polsterung:
Sitz
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Farbe Sitz:
dunkelblau
Farbe Sitzbezug:
dunkelblau
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzunterstützung:
keine
Sitzhöhe:
430 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Netzgewebe
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenform:
gerade
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
Höhe:
830 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
560 mm
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
31 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 81,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 202,29*
€ 240,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 199,87*
€ 237,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 192,80*
€ 229,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 185,80*
€ 221,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,31*
€ 194,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.