Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Polyester schwarz,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 390-510x500x460mm,Netzrücken schwarz,Kunststoff-Fußkreuz,m. Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146717
146717
146717
146717
146717
146717
Artikel-Nr.:
     827-146717
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HE20B BC00
EAN/GTIN:
     4014296273907
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik, mehrfach arretierbar
  • Gegengewicht individuell einstellbar
  • mit starren Armlehnen
  • ohne Kopfstütze
  • Sitz aus Polyester in schwarz
  • Muldensitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
  • 20000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitzunterstützung durch Lendenwirbelstütze
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 390 - 510 x 500 x 460 mm
  • Netzrückenlehne in schwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Rücken Höhe 590 mm
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 19,9 kg
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, Chefdrehsessel, Chefsessel, Stuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
mehrfach arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
Gegengewicht individuell einstellbar
Kopfstütze:
nein
Armlehnen:
starre Armlehnen
Sitztyp:
Muldensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Material Sitz:
Polyester
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Farbe Sitz:
schwarz
Strapazierfähigkeit:
20000 Scheuertouren
Sitzeinstellung:
bewegliche Sitzmechanik
Sitzunterstützung:
Lendenwirbelstütze
Sitzhöhe:
390-510 mm
Sitzbreite:
500 mm
Sitztiefe:
460 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Polyester
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenhöhe:
590 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Fußstütze:
ja
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Polyamid
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
19.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,93*
€ 261,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.