Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 1040x1100x415mm,2xStahlboden,2 OH,Korpus grau,Front grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145305
145305
Artikel-Nr.:
     827-145305
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     E1CT0000100044
EAN/GTIN:
     3660141929140
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1040 x 1100 x 415 mm
  • Konstruktion aus Metall/Kunststoff
  • Rollladentür
  • komplett in die Seitenwände zu schieben
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 2 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Im Raster von 80 mm verstellbar
  • Korpus in grau
  • Front in grau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 145339 Schubladenbox, 12xDIN A4, f. Schrankeinbau, HxBxT 329x857x342 mm, Polystyrol, schwarz
  • 145340 Schubladenbox, 12xDIN A4, f. Schrankeinbau, HxBxT 329x857x342 mm, Polystyrol, grau

Suchbegriffe:
Schrank, Jalousienschrank, Büro-Ausstattung, Rollladen-Schrank, Rollladenschrank, Ablageschrank, Aktenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
easyOffice®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1040 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
415 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
80 mm
Traglast Fachboden:
75 kg
Farbe Korpus:
grau
Farbe Front:
grau
Material:
Metall/Kunststoff
Farbe Boden:
schwarz
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
34.89 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank anthrazit, rolladenschrank, paperflow rolladenschrank, Schrank, Jalousienschrank, Büro-Ausstattung, Rollladen-Schrank, Ablageschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,66*
€ 327,51*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,42*
€ 348,93*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 269,16*
€ 348,95*
Frei Haus
ab € 289,89*
€ 363,34*
Lager 827
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 308,09*
€ 372,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,44*
€ 433,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,12*
€ 421,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,09*
€ 366,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
9H444L2.02
ab € 127,42*
Zubehör
Paperflow
9H444L1.01
ab € 131,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.