Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 9H444L2.02 Büro-Schubladenschrank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 9H444L2.02 Büro-Schubladenschrank Grau
PaperFlow 9H444L2.02 Büro-Schubladenschrank Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84648608
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     9H444L2.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Postsortieranlage
Postsortierstation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
857 mm
Tiefe
329 mm
Höhe
342 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Anzahl der Schubladen
12 Schublade(n)
Rahmenfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
9H444L1.01
ab € 131,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.