Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Ovalrohr schwarz,m. Armlehnen,Sitz Kunstleder dunkelrot,Rückenform tailliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
141734
141734
Artikel-Nr.:
     827-141734
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Visa BL KN615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Ovalrohr-Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • mit starren Armlehnen
  • Sitzbezug aus Kunstleder in dunkelrot
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 470 x 550 x 490 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 835 x 550 x 450 mm
  • Rückenform tailliert
  • 4-fach stapelbar
  • Gewicht 4,5 kg

Suchbegriffe:
Stuhl, Besucherstuhl, Stapelstuhl, Konferenzstuhl, Empfangsbereich, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Rohrform:
Ovalrohr
Armlehnen:
starre Armlehnen
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Polsterung:
Sitz und Rücken
Farbe Sitzbezug:
dunkelrot
Sitzschale:
durchgehend
Sitzunterstützung:
keine
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
550 mm
Sitztiefe:
490 mm
Material Rückenbezug:
Kunstleder
Rückenform:
tailliert
Höhe:
835 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
450 mm
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht (pro Stück):
4.5 kg
Gewicht:
15.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 120,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 294,79*
€ 350,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 290,67*
€ 345,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 278,88*
€ 331,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 276,10*
€ 328,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 240,31*
€ 285,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.