Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch,Tragl. 5000kg,geschlossene Plattform,Plattform LxB 1700x1000mm,Nutzhub 1000mm,Einfachschere RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139929
139929
139929
Artikel-Nr.:
     827-139929
Hersteller:
     Gruse Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     99.86.717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Scherenhubtisch
  • Traglast 5000 kg
  • geschlossene Plattform
  • Plattform Länge x Breite 1700 x 1000 mm
  • aus Glattblech mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Nutzhub 1000 mm
  • Bauhöhe 350 mm
  • Hubzeit 28 Sek
  • Hubausführung elektrisch
  • besonders sicher durch Totmannsteuerung
  • Einfachschere aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Energieverbrauch 2,9 kW
  • mit 400V/24 V DC
  • Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
  • Gewicht 730 kg

Zubehör:

  • 141192 Ausstattungspaket, f. Scherenhubtisch, Tragl. 5000 kg, Aufpreis

Suchbegriffe:
Hubgerät, Hubtisch, Scheren-Hubtisch, Hebebühne, Hublift, Kompakthubtisch, Scherenhebebühne, Scherenhubbühne, Spindelhutisch, Verladetisch, Hebetisch, Doppelscherenhubtisch

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hubtisch
Hubtischtyp:
Scherenhubtisch
Traglast:
5000 kg
Länge Plattform:
1700 mm
Breite Plattform:
1000 mm
Hubhöhe (min.):
350 mm
Hubhöhe (max.):
1000 mm
Hubzeit:
28 Sek
Nutzhub:
1000 mm
Bauhöhe:
350 mm
Plattformtyp:
geschlossene Plattform
Material Plattform:
Glattblech
Oberfläche Plattform:
lackiert
Farbe Plattform:
blau// RAL5015
Bedienung Hub:
elektrisch
Scheren Ausführung:
Einfachschere
Material:
Stahl
Oberfläche Schere:
lackiert
Farbe Schere:
blau// RAL5015
Energieverbrauch:
2.9 kW
Spannungsversorgung:
400V/24 V DC
IP Schutzart:
54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Wiegefunktion:
nein
Sicherheitsausstattung:
besonders sicher durch Totmannsteuerung
Gewicht:
730 kg
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Hubgerät, Hubtisch, Scheren-Hubtisch, Hebebühne, Hublift, Kompakthubtisch, Scherenhebebühne, Scherenhubbühne, Spindelhutisch, Verladetisch, Hebetisch, Doppelscherenhubtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.265,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.574,85*
€ 10.204,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.497,83*
€ 10.112,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.323,83*
€ 9.905,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.265,67*
€ 9.836,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gruse Maschinenbau
50.97.073
ab € 703,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.