Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Ovalrohr schwarz,Sitz Kunstleder dunkelblau,Rücken Kunstleder blau,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
139580
139580
139580
Artikel-Nr.:
     827-139580
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     ISO BL KN49 (VE4)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Ovalrohr-Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Sitz aus Buchenschichtholz mit Polster
  • Sitzbezug aus Kunstleder (65% Polyester / 35% Baumwolle) in dunkelblau
  • Sitz Breite x Tiefe 475 x 415 mm
  • Rückenbezug aus Kunstleder (65% Polyester / 35% Baumwolle) in blau
  • Rückenform gerade
  • Gestell mit Kunststoffgleiter
  • 12-fach stapelbar
  • Gewicht 7,5 kg

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Besprechungsstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Besprechungsgruppe, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Rohrform:
Ovalrohr
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Material Sitz:
Buchenschichtholz
Material Sitzbezug:
Kunstleder (65% Polyester / 35% Baumwolle)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Farbe Sitzbezug:
dunkelblau
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzunterstützung:
keine
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Material Rückenbezug:
Kunstleder (65% Polyester / 35% Baumwolle)
Farbe Rückenbezug:
blau
Rückenform:
gerade
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Unterbau:
Gleiter
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht (pro Stück):
7.5 kg
Gewicht:
29.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl ohne polster, stapelstuhl holz, stapelstuhl, Besprechungsstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Besprechungsgruppe, Seminarsessel, Wartestuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 55,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 272,39*
€ 324,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 272,05*
€ 323,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 256,79*
€ 305,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 252,94*
€ 301,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 221,02*
€ 263,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.