Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordless angle grinder DGA513RTJ 18Volt blue black 2x Li-ion battery 5.0Ah in MAKPAC size 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DGA513RTJ Winkelschleifer 12,5 cm 8000 RPM 3 kg
Makita DGA513RTJ Winkelschleifer 12,5 cm 8000 RPM 3 kg
Artikel-Nr.:
     8246N-DGA513RTJ
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA513RTJ
EAN/GTIN:
     0088381853620
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Cordless angle grinder DGA513RTJ 18Volt blue black 2x Li-ion battery 5.0Ah in MAKPAC size 2
Qualität: Neu
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 285,04*
€ 311,22*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,39*
€ 315,33*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 295,43*
€ 319,24*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 304,54*
€ 331,01*
Lager 8246
Frei Haus
ab € 338,82*
€ 366,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,73*
€ 436,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,71*
€ 436,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,96*
€ 431,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,32*
€ 426,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,82*
€ 403,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,37*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 147,28*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,50*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 59,22*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.