Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aku 18V DCM563P1-QW shears


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DCM563P1-QW Elektrische Heckenschere Einzelne Klinge 3,4 kg
DeWALT DCM563P1-QW Elektrische Heckenschere Einzelne Klinge 3,4 kg
DeWALT DCM563P1-QW Elektrische Heckenschere Einzelne Klinge 3,4 kg
DeWALT DCM563P1-QW Elektrische Heckenschere Einzelne Klinge 3,4 kg
DeWALT DCM563P1-QW Elektrische Heckenschere Einzelne Klinge 3,4 kg
DeWALT DCM563P1-QW Elektrische Heckenschere Einzelne Klinge 3,4 kg
DeWALT DCM563P1-QW Elektrische Heckenschere Einzelne Klinge 3,4 kg
DeWALT DCM563P1-QW Elektrische Heckenschere Einzelne Klinge 3,4 kg
Artikel-Nr.:
     8246N-DCM563P1-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCM563P1-QW
EAN/GTIN:
     5035048637753
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Aku 18V DCM563P1-QW shears
Qualität: Neu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,18*
€ 307,38*
Lager 8246
Frei Haus
ab € 253,09*
€ 308,56*
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,56*
€ 367,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,62*
€ 344,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,47*
€ 337,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.