| |
|
| Artikel-Nr.: 8246N-AHWF4012C0N Herst.-Nr.: AHWF4012C0N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mit Elevate erhalten Sie ein von Lexmark empfohlenes Sortiment an hochwertigen Aftermarket-Tonerkartuschen, die für viele gängige Laserdrucker und Multifunktionsdrucker anderer Hersteller erhältlich sind - die perfekte kostensparende Alternative zu OEM-Kartuschen. Die Kartuschen werden in ISO:9001:2015 und STMC-zertifizierten Einrichtungen hergestellt. Die hohe Qualität wird auch durch Drucktests jedes einzelnen Toners nach der Produktion sichergestellt und bietet branchenführende Qualitätsstatistiken mit einer Gesamtfehlerrate von weniger als 1%. Elevate Imaging Toner werden aus sicheren, ungiftigen Materialien hergestellt und erfüllen die wichtigsten globalen Sicherheits- und Umweltvorschriften, darunter: ROHS, REACH, WEEE, ISO 14001: 2015 und California Prop 65. Darüber hinaus werden die Toner auf die Einhaltung geistiger Eigentumsrechte geprüft und durch ein umfangreiches Patentportfolio abgesichert. Sie möchten keine Abstriche bei Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit oder IP-Konformität machen? Lernen Sie Elevate Imaging Supplies von Static Control kennen. Weitere Informationen: | | Tonerfarbe: | Cyan | Ertrag: | 2300 Seiten | Drucker Technologie: | Laser - A4 | Kompabilität: | HP Color LaserJet Pro M252, HP Color LaserJet Pro M274, HP Color LaserJet Pro M277 MFP | Kondition: | New Build (Compatible Replacement) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |