| |
|
| Artikel-Nr.: 8246N-AHWF3601B0E Herst.-Nr.: AHWF3601B0E EAN/GTIN: 5056220440749 |
| | |
|
| | |
| Mit Elevate erhalten Sie ein von Lexmark empfohlenes Sortiment an hochwertigen Aftermarket-Tonerkartuschen, die für viele gängige Laserdrucker und Multifunktionsdrucker anderer Hersteller erhältlich sind - die perfekte kostensparende Alternative zu OEM-Kartuschen. Die Kartuschen werden in ISO:9001:2015 und STMC-zertifizierten Einrichtungen hergestellt. Die hohe Qualität wird auch durch Drucktests jedes einzelnen Toners nach der Produktion sichergestellt und bietet branchenführende Qualitätsstatistiken mit einer Gesamtfehlerrate von weniger als 1%. Elevate Imaging Toner werden aus sicheren, ungiftigen Materialien hergestellt und erfüllen die wichtigsten globalen Sicherheits- und Umweltvorschriften, darunter: ROHS, REACH, WEEE, ISO 14001: 2015 und California Prop 65. Darüber hinaus werden die Toner auf die Einhaltung geistiger Eigentumsrechte geprüft und durch ein umfangreiches Patentportfolio abgesichert. Sie möchten keine Abstriche bei Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit oder IP-Konformität machen? Lernen Sie Elevate Imaging Supplies von Static Control kennen. Weitere Informationen: | | Tonerfarbe: | Schwarz | Ertrag: | 6000 Seiten | Drucker Technologie: | Laser - A4 | Kompabilität: | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 577 c, Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 577 z, Color LaserJet Enterprise M 552 dn, Color LaserJet Enterprise M 553, Color LaserJet Enterprise M 553 dn, Color LaserJet Enterprise M 553 n | Kondition: | Remanufactured (Compatible Replacement) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |