| |
|
| Artikel-Nr.: 8246N-ABR24201C1E Herst.-Nr.: ABR24201C1E EAN/GTIN: 5056220447823 |
| | |
|
| | |
| Mit Elevate erhalten Sie ein von Lexmark empfohlenes Sortiment an hochwertigen Aftermarket-Tonerkartuschen, die für viele gängige Laserdrucker und Multifunktionsdrucker anderer Hersteller erhältlich sind - die perfekte kostensparende Alternative zu OEM-Kartuschen. Die Kartuschen werden in ISO:9001:2015 und STMC-zertifizierten Einrichtungen hergestellt. Die hohe Qualität wird auch durch Drucktests jedes einzelnen Toners nach der Produktion sichergestellt und bietet branchenführende Qualitätsstatistiken mit einer Gesamtfehlerrate von weniger als 1%. Elevate Imaging Toner werden aus sicheren, ungiftigen Materialien hergestellt und erfüllen die wichtigsten globalen Sicherheits- und Umweltvorschriften, darunter: ROHS, REACH, WEEE, ISO 14001: 2015 und California Prop 65. Darüber hinaus werden die Toner auf die Einhaltung geistiger Eigentumsrechte geprüft und durch ein umfangreiches Patentportfolio abgesichert. Sie möchten keine Abstriche bei Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit oder IP-Konformität machen? Lernen Sie Elevate Imaging Supplies von Static Control kennen. Weitere Informationen: | | Tonerfarbe: | Schwarz | Ertrag: | 3000 Seiten | Drucker Technologie: | Laser - A4 | Kompabilität: | Brother HL-L2310, HL-L2350, HL-L2370, HL-L2375; DCP-L2510, DCP-L2530, DCP-L2550; MFC-L2710, MFC-L2730, MFC-L2750 | Kondition: | Remanufactured (Compatible Replacement) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother schwarz, lasertoner für brother |
| | |
| |