Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroinstallations-Set 3 | 2-teiliges Abisolierset inkl. Abisolierzange und Coax-Entmanteler | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8217-52881003
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52881003
EAN/GTIN:
     4024596047955
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange No. 5: Automatische Abisolierzange von 0,2 - 6,0 mm² | Integrierter Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm ø | Verstellbarer Längenanschlag für definierte Absetzmaße z. B. bei Anschlussklemmen | Coax-Stripper No. 2 | Stufenweises Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel | Ideal für die Installation von SAT-Anlagen mit Multischalter | Längenskala im Gehäuse integriert z. B. für F-Stecker. Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Grundpreis:
1.0 Stück
Katalogtext:
Abisolierzange No. 5: Automatische Abisolierzange von 0,2 - 6,0 mm² | Integrierter Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm ø | Verstellbarer Längenanschlag für definierte Absetzmaße z. B. bei Anschlussklemmen | Coax-Stripper No. 2 | Stufenweises Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel | Ideal für die Installation von SAT-Anlagen mit Multischalter | Längenskala im Gehäuse integriert z. B. für F-Stecker. Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich
Keyfacts:
Abisolierzange No. 5 & Coax-Stripper No. 2
MASTER:
MA52881003
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, weicon abisolierzange, WeiconProfiStarterSet, Kabelmesser, Abisolieren, CrimpSet, Crimpzange, Rundkabel, CoaxStripper
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 28,77*
€ 34,91*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 26,69*
€ 35,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,46*
€ 35,80*
1
€ 4,00*
ab € 25,63*
€ 35,82*
Lager 8217
2000
1
€ 5,90*
ab € 27,51*
€ 37,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8217
Versand: Lager 8217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.