Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16167-52881003 Herst.-Nr.: 52881003 EAN/GTIN: 4024596047955 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange von 0,2 - 6,0 mm²
Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm ø
Verstellbarer Längenanschlag für definierte Absetzmaße bei z.B. Anschlussklemmen
Stufenweises Abisolieren aller gängen Coxial-Kabel
Ideal für die Installation von SAT-Anlagen mit Multischalter
Längenskala im Gehäuse integriert z.B. für F-Stecker Einstellung der Schnitttiefe nicht erforderlich Weitere Informationen: | | Variantenzuordnung: | MA52881003 | Datum Artikel-Katalog-Status: | 05/05/2022 | Lieferanten-Artikelnummer: | 52881003 | Lieferanten-Name: | WEICON | Verpackungsart: | 1 Satz | Lieferzeit in Tagen (d): | 2 d | Länge VPE (mm): | 265 mm | Breite VPE (mm): | 175 mm | Höhe VPE (mm): | 178 mm | Bruttogewicht VPE (kg): | 1,19 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, weicon abisolierzange, Abisolieren, CoaxStripper, CrimpSet, Crimpzange, Kabelmesser, Rundkabel, WeiconProfiStarterSet |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 28,77* | € 34,91* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 26,69* | € 35,04* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,46* | € 35,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,63* | € 35,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 27,51* | € 37,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 209,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|