Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8217-52881001 Herst.-Nr.: 52881001 EAN/GTIN: 4024596047931 |
| |
|
| | |
| Duo-Crimp No. 300: Fachgerechtes Vercrimpen von Aderendhülsen | Zwei Pressbereiche von 0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm² | Erfüllt die Anforderungen der DIN 46228-21: 1992-02 bezüglich der Abzugskräfte. Seitenschneider für Einzeldraht bis 6 mm² | Abisolieren von 0,5 - 6,0 mm² | Rundkabel-Stripper No. 13: Entmanteln aller gängigen Rundkabel von 6 - 13 mm | Bündiges Entmanteln z. B. an Abzweig- und Verteilerdosen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierer, WeiconProfiStarterSet, Kabelmesser, Abisolieren, Abisolierzange, CrimpSet, Crimpzange, Rundkabel, CoaxStripper |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,45* | € 51,89* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,05* | € 52,07* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 40,52* | € 54,74* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 48,47* | € 59,95* | | | | Lager 8217 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 46,06* | € 61,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8217 | | Versand: Lager 8217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|