Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Elektroinstallations-Set 1 | 2-teiliges Abisolierset inkl. Crimpzange und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weicon 10039675 (52881001) WEICON Elektroinstallation -> Set 1 <- No.13/No.300
Weicon 10039675 (52881001) WEICON Elektroinstallation -> Set 1 <- No.13/No.300
Weicon 10039675 (52881001) WEICON Elektroinstallation -> Set 1 <- No.13/No.300
Artikel-Nr.:
     1498-16167-52881001
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52881001
EAN/GTIN:
     4024596047931
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Fachgerechtes Vercrimpen von Aderendhülsen

Zwei Pressbereiche von 0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm²

Erfüllt die Anforderungen der DIN 46228-21: 1992-02 bezüglich der Abzugskräfte

Seitenschneider für Einzeldraht bis 6 mm²

Abisolieren von 0,5 - 6,0 mm²

Entmanteln von allen gängigen Rundkabel 8 - 13 mm Bündiges Entmanteln z.B. an Abzweig-und Verteilerdosen
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA52881001
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
52881001
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
1 Satz
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
265 mm
Breite VPE (mm):
175 mm
Höhe VPE (mm):
178 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
1,35 kg
Weitere Suchbegriffe: abisolierer weicon, abisolierer, Abisolieren, Abisolierzange, CoaxStripper, CrimpSet, Crimpzange, Kabelmesser, Rundkabel, WeiconProfiStarterSet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 39,59*
€ 52,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,06*
€ 52,99*
Lager 1498
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 43,35*
€ 53,00*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 40,77*
€ 53,20*
4 Tage
2000
1
€ 5,90*
ab € 42,18*
€ 55,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 318,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.