Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenmantelschneider No. 25 | Kabelmesser für Längs- und Rundschnitte bei Rundkabeln ab 25 mm Ø | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8217-52000025
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000025
EAN/GTIN:
     4024596033460
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Der Außenmantelschneider No. 25 ist zum Abisolieren von Kabeln bis zu einer Mantelstärke von 5 mm konzipiert. Das Messer kann sowohl für Längs- als auch für Rundschnitte eingesetzt werden. Der Rundschnitt kann bei Kabeln ab einem Außendurchmesser von 25 mm durchgeführt werden. Das Schneiden der Außenisolation erfolgt durch kleine Hebelbewegungen und gleichzeitiges Andrücken der Verzahnung an die Isolation. Das Werkzeug besteht aus einem schlagfesten Polyamid-Körper mit eingesetzter, doppelschneidiger Klinge und einem damit verbundenen gelenkigen Zahnrad. Es ermöglicht in sicherer Weise die Durchführung von Längs- und Rundschnitten am Kabelaußenmantel, unabhängig davon, ob der Arbeitsvorgang am Kabelende oder an Zwischenstücken erfolgt. Die Schnitttiefe ist stufenweise, über einfaches Drehen des Stellkopfes (über Rastpunkte von 0,1 mm), einstellbar von 0 bis 5 mm. Die Formgebung der Klinge ermöglicht das Abisolieren des Außenmantels, einschließlich eventueller Aluminiumabschirmungen, bis zu einer Mantelstärke von 5 mm ohne die darunterliegenden Schichten zu verletzen. Der Arbeitsvorgang ist auch bei sehr niedrigen Temperaturen (-10°C), ohne Probleme durchführbar. Die Klinge des Werkzeuges hat eine Härte von min. 48 HRC und ist einfach austauschbar.
Weitere Informationen:
Zubehör:
Ersatzmesser, Art.Nr. 52953020
Härtegrad Schneide:
48 HRC
Mehrwert:
inklusive praktischer Aufbewahrungsbox
Zulassung / Zertifikat:
EN 10020
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Der Außenmantelschneider No. 25 ist zum Abisolieren von Kabeln bis zu einer Mantelstärke von 5 mm konzipiert. Das Messer kann sowohl für Längs- als auch für Rundschnitte eingesetzt werden. Der Rundschnitt kann bei Kabeln ab einem Außendurchmesser von 25 mm durchgeführt werden. Das Schneiden der Außenisolation erfolgt durch kleine Hebelbewegungen und gleichzeitiges Andrücken der Verzahnung an die Isolation. Das Werkzeug besteht aus einem schlagfesten Polyamid-Körper mit eingesetzter, doppelschneidiger Klinge und einem damit verbundenen gelenkigen Zahnrad. Es ermöglicht in sicherer Weise die Durchführung von Längs- und Rundschnitten am Kabelaußenmantel, unabhängig davon, ob der Arbeitsvorgang am Kabelende oder an Zwischenstücken erfolgt. Die Schnitttiefe ist stufenweise, über einfaches Drehen des Stellkopfes (über Rastpunkte von 0,1 mm), einstellbar von 0 bis 5 mm. Die Formgebung der Klinge ermöglicht das Abisolieren des Außenmantels, einschließlich eventueller Aluminiumabschirmungen, bis zu einer Mantelstärke von 5 mm ohne die darunterliegenden Schichten zu verletzen. Der Arbeitsvorgang ist auch bei sehr niedrigen Temperaturen (-10°C), ohne Probleme durchführbar. Die Klinge des Werkzeuges hat eine Härte von min. 48 HRC und ist einfach austauschbar.
Beschreibung:
Die WEICON-Kabelmesser ermöglichen ein präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Kabelmesser umfasst verschiedene Typen, die über unterschiedliche Zusatzfunktionen verfügen und so den individuellen Bedürfnissen der Anwender entsprechen.
Einsatzbereich:
Längsschnitt und Kreisschnitt möglich ab ø 25 mm
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Gewicht:
163.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
Innenmesser:
stufenweise per 0,1 mm einstellbar, einfach auszutauschen
Kabeltyp:
Kabel mit einer Außen-Mantelstärke von bis zu 5 mm
Katalogtext:
Der Außenmantelschneider No. 25 ist zum Abisolieren von Kabeln bis zu einer Mantelstärke von 5 mm konzipiert. Das Messer kann sowohl für Längs- als auch für Rundschnitte eingesetzt werden. Der Rundschnitt kann bei Kabeln ab einem Außendurchmesser von 25 mm durchgeführt werden. Das Schneiden der Außenisolation erfolgt durch kleine Hebelbewegungen und gleichzeitiges Andrücken der Verzahnung an die Isolation. Das Werkzeug besteht aus einem schlagfesten Polyamid-Körper mit eingesetzter, doppelschneidiger Klinge und einem damit verbundenen gelenkigen Zahnrad. Es ermöglicht in sicherer Weise die Durchführung von Längs- und Rundschnitten am Kabelaußenmantel, unabhängig davon, ob der Arbeitsvorgang am Kabelende oder an Zwischenstücken erfolgt. Die Schnitttiefe ist stufenweise, über einfaches Drehen des Stellkopfes (über Rastpunkte von 0,1 mm), einstellbar von 0 bis 5 mm. Die Formgebung der Klinge ermöglicht das Abisolieren des Außenmantels, einschließlich eventueller Aluminiumabschirmungen, bis zu einer Mantelstärke von 5 mm ohne die darunterliegenden Schichten zu verletzen. Der Arbeitsvorgang ist auch bei sehr niedrigen Temperaturen (-10°C), ohne Probleme durchführbar. Die Klinge des Werkzeuges hat eine Härte von min. 48 HRC und ist einfach austauschbar.
Keyfacts:
Für komfortablen Längs- und Rundschnitt | sicheres Arbeiten durch verdeckte Klinge | leichtes Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen | Schutz der Leiter durch schuhförmige Klinge | präzise, langlebige, auswechselbare Wendeklinge
Länge:
210.0 mm
MASTER:
MA52000025
Material:
schlagfestes Polyamid, Stahl, Messing
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, weicon abisoliermesser, abisolier messer, WeiconNo.25, doppelschneidige, klinge, abisolieren, Abisolierzange, Abmantler, erdkabel, ersatzmesser, solingen, baumarkt, krimpzange, leiter, schneider, abisolierung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 138,28*
€ 156,50*
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 133,97*
€ 156,60*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 138,60*
€ 157,12*
1
Frei Haus
ab € 132,10*
€ 169,21*
Lager 8217
2000
1
€ 5,90*
ab € 143,84*
€ 175,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8217
Versand: Lager 8217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.